Beli kwh meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SELEC Digital Multifunction MeterDeskripsi:3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2Watribut:
- Size (mm): 96x96
- LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)Deskripsi:Digital Multifunction Meter with RS485 Comm, LCD Screen Larkin LR-3D3YLarkin LR-3D3YDigital Multifunction MeterDibuat berdasarkan standar IEC 6005, IEC61010 dan GB/T7676-1998atribut:
- Display: LCD Display
- Size (mm): 96x96
- Flotech kWh Meteratribut:
- Protection Degree: IP54
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
- KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Secure Meter Multi-line Three Phase Panel MeterDeskripsi:• Tampilan empat baris angka LED/LCD dengan 7 angka untuk energi dan 5 angka untuk besaran yang lain (7 Segment)• Dimensi unit 96mm x 96mm (Panel Mounted)• Ketepatan pengukuran parameter yang akurat• Derajat level proteksi yang tinggi (IP-54)• Kelas Akurasi 0.5**• Satu alat meter dapat mengukur beberapa parameter listrik• Dapat dipakai / untuk beberapa jenis Panel• Pengukuran THD untuk tegangan dan arus sampai Harmonic ke 31• Protokol komunikasi Modbus RS-485 (Elite-307 Series)• Tombol touch-sense yang mudah digunakan (user-friendly)atribut:
- Display: LCD 7-Segment
- Communication: Modbus RS-485
- Dimmension (mm): 96x96
- Protection : IP-54
- SELEC Digital Kwh MeterDeskripsi:LED KWh Meter- Energi Active (KWh), 1Phase & 3Phase- Pluse Output- Programmable CT Primery / Secondaryatribut:
- Size (mm): 96x96
- Fort kWh Meter Double Tarifatribut:
- Phase: 1
- Power (W): 3
- Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)Deskripsi:Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Andaatribut:
- Voltage (V/A): 220, 5
- Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
- Power (imp/kWh): 1600
- Material: ABS
- Schneider Electric Energy Meter (kWh Meter)atribut:
- Mounting Support: DIN rail
- Number of Outputs: 1 digital (static)
- Overvoltage Category: III
- Package 1 Height (cm): 8.8
- WEEE: The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
- Width (mm): 90
- Hioki Power Logger Kitatribut:
- Measurement: Voltage, Current, Power, Demand
- Harmonic Analysis: Not included with this model
- Load current (A): 50/100/500/1000/5000 (with CT9667-03 flexible AC current sensor)
- Measurement Line Type: Single-phase 2 or 3 wire; 3-phase 3 or 4 wire
- Input Channels: Voltage (3 channels U1 to U3), Current (3 channels I1 to I3)
- Communication: LAN, USB 2.0
- Dimensions (mm): 180x100x68
- Display (inch): 3.5 TFT color, LCD (320x240 pixel)
- Measurement Line Frequency (Hz): 50/60
- Pulse Input: No-voltage contact input (counts when shorted terminals open); HI: 2 to 45 V, LO: 0 to 0.5 V
- Pulse Measurement Range: 0 to 9999
- Pulse Output: Open collector 30 V, 5 mA (maximum)
- Voltage (V): 600 AC (Single Range)
- Chint Single Phase DIN Rail Meter (Meteran Listrik)atribut:
- Frame: 1P2W
- Nominal Voltage (V): 230
- Current (A): 5(80)
- Operating Range (Un): 0.75 to 1.2
- Power Consumption: ≤1W, 5VA
- Accuracy: Class 1.0 for active
- Communications: RS-485; Protocol: Modbus and DL/T
- Compliant Standards: IEC62052-11, IEC62053-21
- Measurement: Total Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor
- Insize Outside Micrometer Electronic Ip54 3533 Seriesatribut:
- Includes: Setting Standard
- IP Rating: IP65
- Operation Type: Digital
- Resolution: 0.00005inch/0.001mm
- Display Type: LCD
- Accuracy (inch): +/-0.00015
- Anvil Material: Carbide
- Anvil Shape: Flat
- Anvil Size (inch): 0.256
- Battery Size: LR44, SR44
- Case Type: Case
- Compatible Data Output Cable: Mfr. No. 7302-SPC6, Mfr. No. 7305-B01, Mfr. No. 7305-SPC3A, Mfr. No. 7306-30A
- Data Output Type: Cable, Wireless with Transmitter
- Dimension Type: Inch/Metric
- Lock Nut Type: Lock Nut
- Thimble Type: Ratchet
- P3 Portable KWH Recorderatribut:
- UNSPSC: 41113637
- Brand: P3
- Current Range (A): 15
- Includes: OPERATING VOLTAGE: 115 V AC MAX VOLTAGE: 125 V AC MAX CURRENT: 15 AMPS DIMENSIONS: 5-1/8 H X 2-3/8 W X 1-5/8 D Operating
- Product Type: Electricity Usage Monitor
- Voltage (V): 115 (AC)
- CIRCUTOR Single Phase Electrical Energy MeterDeskripsi:- Class 1,dilengkapi dengan output pulse- Direct connection (built-in CT)- Dapat digunakan sebagai billing System atau BAS- Produk kWH meter digunakan dengan standar mutu EropaSpesifikasi- Class 1; Mekanik counter
- Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)Deskripsi:Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produkatribut:
- Dimensions (cm): 16x7x3.5
- Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
- Frequency Display (Hz): 0 - 9999
- Operating Current (A): 16 MAX
- Current Display (A): 0.000 - 65.000
- Material: ABS Plastik
- Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
- Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
- Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
- Voltage (V): 230 (AC)
- Voltage Display Range (V): 0 - 9999
- Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
- Technocast Castable Refractory Cement (Semen Cor Tahan Api)Deskripsi:Technocast Castable TNC-16 adalah jenis material refractory dengan kategori Monolithic jenis Castable C-16, yaitu material refractory yang belum terbentuk dan dalam pemakaiannya perlu dilakukan proses pembentukan atau pencampuran bahan lain seperti air bersih terlebih dahulu. Castable jenis ini merupakan jenis semen cor tahan api yang digunakan untuk pemasangan pada Boiler Furnaces, Industrial Furnaces, Incinerators, maupun keperluan pekerjaan cor tungku tahan api lainnya.Semen Cor Tahan Api C-16/Castable Technocast TNC-16 atau biasa disebut Castable C-16 ini pemasangannya dengan sistem Formwork/By Casting. Jadi harus dibuatkan formwork/casting dengan menggunakan kayu/besi yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam sebelum castable hasil pemasangan terkena suhu panas. Proses ini bertujuan menghilangkan kadar air dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api.Untuk memperkuat fisik pengecoran sebaiknya ditambahkan Steel Anchor pada bidang yang di cor untuk menambah kekuatan fisik castable agar hasil pengecoran lebih tahan lama.Penggunaan Castable C-16 / Technocast TNC-16-Pasang Refractory Boiler-Repair Refractory Boiler-Pengecoran Castable Furnace dan Incinerator-Pengecoran di Tungku Pembakaran Umum-Pekerjaan Pengecoran Castable Lainnya Dengan Ketahanan Suhu 1400°CMetode Pasang Castable TNC-16Technocast Castable TNC-16 pemasangan menggunakan metode Forming/By Casting & Pouring (Cor tuang). Jika pengecoran baru harus dibuatkan formwork atau casting dahulu dengan menggunakan kayu/besi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Air yang digunakan untuk mencampur harus air bersih dan tidak tercemar/kotor dengan PH normal 7,5 dan tidak boleh kurang dari 5 (terlalu asam). Jumlah persentase air yang digunakan harus sesuai anjuran manufaktur yaitu maksimal 18% dari berat castable atau 4,5 Liter air untuk 1 sak (25 Kg).Saat pengecoran sebaiknya dilakukan vibrasi dengan alat vibrator elektrik untuk membantu meratakan adonan castable agar lebih padat dan merata. Waktu mengaduk campuran castable ± 4 menit jika menggunakan mesin mixer khusus, tidak disarankan terlalu lama mengaduk karena bisa beresiko castable mulai proses setting (mengeras). Jenis Castable ini lebih praktis sehingga dapat diaduk menggunakan mesin mixer atau peralatan manual sesuai kebutuhan dilapangan. Untuk memperkuat konstruksi pengecoran, sebaiknya diberikan Steel Anchor dengan bahan stainless steel pada cor.Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam setelah pemasangan, sebelum Castable TNC-16 terkena suhu panas. Proses curing time ini bertujuan untuk membentuk proses setting hidraulic atau pengeresan alami saat castable dicampur dengan air. Agar konstruksi castable lebih keras dan kuat maksimal dapat dilakukan pemanasan (Dry Out) dengan tujuan menghilangkan kadar air yang tertinggal dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api yang tinggi
- ABB Electricity MeterDeskripsi:Basic Compact Meters For Use In Residential Applications For Single Or Multi Family Houses Or In Stand Alone Applications. To Be Used In A Four Wire System. The Meter Has Instrumentation Values. Single Phase Direct Connected For Active Energy. One Output For Pulses Or Alarm Etc. Accuracy Class 1.0 (Or B For Mid Meters). The Meters Is Iec Approved + Mid Approved And Verified. 1000 Imp/Kwh.
- LARKIN Digital Multifunction Meter (Power Meter)Deskripsi:LR-UIF33 Series merupakan alat multi fungsi meter biasanya dipasang pada panel listrik untuk menunjukan tegangan listrik (Volt), arus listrik (Ampere) dan frekuensi listrik (Hz) secara real-time.atribut:
- Input Power (V): AC 220
- Voltage (V): 450
- Current (A): 5
- Frequency (Hz): 50
- Size (mm): 96x96
- Class: 0.5
- Display: 4 Digit LED Display
- Number of Phase: Single Phase
Daftar Harga kwh meter Terbaru October 2026
| SELEC Digital Multifunction Meter | Rp729.900 |
| LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter) | Rp1.499.900 |
| Flotech kWh Meter | Rp889.900 |
| KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog) | Rp94.900 |
| Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter | Rp2.699.900 |
| DV KWH Meter | Rp339.900 |
| SELEC Digital Kwh Meter | Rp1.199.900 |
| Fort kWh Meter Double Tarif | Rp1.299.900 |
| Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter) | Rp119.900 |
| Schneider Electric Energy Meter (kWh Meter) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/l8P109184764-1.jpg)

/2bP101515083-3.jpg)




/0nP107926023-2.jpg)
/e5P104049509-1.jpg)
/0vP103844031-1.jpg)

/diP109165486-1.jpg)



/qbP107923947-1.jpg)
/e6P111960510-1.jpg)

/anP109185383-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)